GIRA - GIR5393600 S3000 RTA DISPLAY SYSTEM 55 ACCIAIO INOX - 5393600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Acciaio Inox
Adatto all'utilizzo con veneziane - no
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337055211
Codice prodotto
GIR5393600
Cod. produttore
5393600
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Acciaio Inox
Adatto all'utilizzo con veneziane:
no
Materiale:
Altri
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no


