GIRA - GIR539328 S3000 RTA DISPLAY SYSTEM 55 ANTRACITE - 539328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337055181
Codice prodotto
GIR539328
Cod. produttore
539328
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane:
no
Materiale:
Plastica
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no


