AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5393015 S3000 RTA DISPLAY SYSTEM 55 GRIGIO O - 5393015

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5393015 S3000 RTA DISPLAY SYSTEM 55 GRIGIO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto all'utilizzo con veneziane - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087311

Codice prodotto

GIR5393015

Cod. produttore

5393015

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Grigio

Adatto all'utilizzo con veneziane:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Regolatore della temperatura ambiente Display System 55 grigio opaco Caratteristiche: - Comando attraverso sensore capacitivo. - - - Commutazione automatica ora legale solare, disattivabile. - - - - - - - - - - -