GIRA - GIR537928 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD ? SYSTEM 5 - 537928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337124849
Codice prodotto
GIR537928
Cod. produttore
537928
Produttore
GIR
Sistema 3000 sensore di movimento 1,10 m standard con NLZ antracite Sistema 55 - Accensione automatica dell'illuminazione, in base al movimento termico e alla luminosita ambientale. - Funzionamento con sistema 3000 interruttore, dimmer o modulo secondario a 3 fili. - Estensione dell'area di rilevamento in combinazione con il modulo secondario a 3 fili. - Tempo di ritardo regolabile - Soglia di luminosita regolabile. - Sensibilita impostata fissa al 75%. - Collegando un modulo secondario del sistema 3000 con un'unita di controllo o un pulsante meccanico al modulo principale, l'illuminazione puo essere accesa o dimmerata per la durata del tempo di ritardo. Con il modulo dimmer del sistema 3000: - Accensione con l'ultima luminosita impostata o luminosita diaccensione memorizzata. - La luminosita di accensione puo essere memorizzata permanentemente solo tramite il modulo secondario del sistema 3000 con unita di controllo. L'area di rilevamento e orientata orizzontalmente e potrebbe non avere limiti se utilizzata all'esterno. Pertanto, prestare attenzione all'idoneita del luogo di installazione all'esterno o utilizzare il sensore di movimento a 2,20 m. La copertura per limitare l'area di rilevamento e inclusa nella fornitura.


