AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR537702 RIL. PRESENZA + MOV. S3000 MOD.360 BT RI

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537702 RIL. PRESENZA + MOV. S3000 MOD.360 BT RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337052227

Codice prodotto

GIR537702

Cod. produttore

537702

Produttore

GIR

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per carico C:

no

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Montaggio a parete:

Pannello 360 rivelatore di presenza e di movimento BT System 3000 Bianco puro Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer omodulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Comando con modulo apparecchio derivato bifilare, trifilare o pulsante meccanico. - Schermo innestabileper la delimitazione del campo di rilevamento. - Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000. Funzioni con l'app Gira Bluetooth: - Impostazione dell'apparecchio come rivelatore di presenza o rilevatore di movimento. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR. - Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. - Funzioni forzate: funzionamento automatico, On Off permanente, On Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. - Simulazione dipresenza. - Servizio diurno. - Prova di funzionamento. - Preavviso di spegnimento. Con modulo interruttore System 3000: - Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000: - Regolazione a luce costante. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira Bluetooth.