GIRA - GIR5375600 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M STD SYSTEM 55 - 5375600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 2 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 1...180 °
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337051190
Codice prodotto
GIR5375600
Cod. produttore
5375600
Produttore
GIR
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
2 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
1...180 °
Collegabile in rete:
no
Portata massima frontale:
12 m
Altezza di montaggio:
2.2 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
3 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Colore:
Acciaio Inox
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


