GIRA - GIR537401 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT SYSTEM - 537401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 30 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 1...180 °
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337048336
Codice prodotto
GIR537401
Cod. produttore
537401
Produttore
GIR
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
30 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
1...180 °
Collegabile in rete:
sì
Portata massima frontale:
32 m
Altezza di montaggio:
1.1 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
19 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
10 s
Numero RAL (affine):
1013


