AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR537366 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD GIRA TX_44

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR537366 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD GIRA TX_44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 2 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °

  • Portata massima frontale - 40 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337050247

Codice prodotto

GIR537366

Cod. produttore

537366

Produttore

GIR

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

2 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

180...180 °

Portata massima frontale:

40 m

Altezza di montaggio:

1.1 m

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

25 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Colore:

Bianco

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Pannello rilevatore di movimento System 3000 altezza di montaggio fino a 1,10 m Pannello Standard Bianco puro Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. - Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000. - Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare. - Impostazione della soglia di luminosità. - Impostazione della sensibilità su quattro livelli. - Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000: - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. Avvisi : - Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un modulo rilevatore di movimento da 2,20 m.