AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536928 BIL. 2M NON STAMPATO FIN.CTRL. SYSTEM 55 - 536928

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536928 BIL. 2M NON STAMPATO FIN.CTRL. SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337063643

Codice prodotto

GIR536928

Cod. produttore

536928

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere System 3000 2 moduli non stampato System 55 antracite Caratteristiche: - Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli. - Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.