AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536927 BIL. 2M NON STAMPATO FIN.CTRL. SYSTEM 55 - 536927

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536927 BIL. 2M NON STAMPATO FIN.CTRL. SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337063650

Codice prodotto

GIR536927

Cod. produttore

536927

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere System 3000 2 moduli non stampato System 55 bianco puro satinato Caratteristiche: - Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli. - Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.