GIRA - GIR5366600 S3000 VENEZIANA/TIMER DISPLAY SYSTEM 55 - 5366600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Acciaio Inox
Adatto all'utilizzo con veneziane - sì
Numero di tasti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337027485
Codice prodotto
GIR5366600
Cod. produttore
5366600
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Acciaio Inox
Adatto all'utilizzo con veneziane:
sì
Numero di tasti:
2
Materiale:
Altri
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Numero di attuatori (tasti):
4
Trasparente:
no


