GIRA - GIR5366015 S3000 VENEZIANA/TIMER DISPLAY SYSTEM 55 - 5366015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Grigio
Adatto all'utilizzo con veneziane - sì
Numero di tasti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337087243
Codice prodotto
GIR5366015
Cod. produttore
5366015
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Grigio
Adatto all'utilizzo con veneziane:
sì
Numero di tasti:
2
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero di attuatori (tasti):
4
Trasparente:
no


