GIRA - GIR536528 PNL.TATTILE S3000 SYSTEM 55 ANTRACITE - 536528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - sì
Colore - Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane - sì
Numero di tasti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337096894
Codice prodotto
GIR536528
Cod. produttore
536528
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
sì
Colore:
Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane:
sì
Numero di tasti:
1
Materiale:
Plastica
Adatto all'utilizzo con interruttore:
sì
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero di attuatori (tasti):
1
Trasparente:
no


