AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536501 PNL.TATTILE S3000 SYSTEM 55 BIANCO CREMA - 536501

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536501 PNL.TATTILE S3000 SYSTEM 55 BIANCO CREMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer -

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337096856

Codice prodotto

GIR536501

Cod. produttore

536501

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto all'utilizzo con interruttore:

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

1

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Pannello tattile System 3000 bianco crema brillante