AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536328 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE SYSTEM 55 A

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536328 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE SYSTEM 55 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Antracite

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027386

Codice prodotto

GIR536328

Cod. produttore

536328

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Antracite

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Trasparente:

no

Pannello di comando Memory System 3000 antracite Caratteristiche: - Memorizzazione del tempo di apertura e chiusura o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore. - La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory. - Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.