AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536327 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE SYSTEM 55 B - 536327

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536327 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE SYSTEM 55 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027379

Codice prodotto

GIR536327

Cod. produttore

536327

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Pannello di comando Memory System 3000 bianco puro satinato Caratteristiche: - Memorizzazione del tempo di apertura e chiusura o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore. -La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory. - Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.