AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5362600 S3000 PANN.COMANDO 2X SYSTEM 55 ACCIAIO - 5362600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5362600 S3000 PANN.COMANDO 2X SYSTEM 55 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Acciaio Inox

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337063926

Codice prodotto

GIR5362600

Cod. produttore

5362600

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Acciaio Inox

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Metallo

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Trasparente:

no

Pannello di comando System 3000 2 moduli acciaio inox