AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536227 S3000 PANN.COMANDO 2X SYSTEM 55 BNC PURO - 536227

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536227 S3000 PANN.COMANDO 2X SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337063896

Codice prodotto

GIR536227

Cod. produttore

536227

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

4

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Pannello di comando System 3000 2 moduli bianco puro satinato