AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR536126 PAN.COM. S3000 FRECCE SYSTEM 55 C.ALLUM. - 536126

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536126 PAN.COM. S3000 FRECCE SYSTEM 55 C.ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Alluminio

  • Adatto all'utilizzo con veneziane -

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027294

Codice prodotto

GIR536126

Cod. produttore

536126

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Alluminio

Adatto all'utilizzo con veneziane:

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero di attuatori (tasti):

2

Trasparente:

no

Pannello di comando System 3000 simboli freccia color alluminio