GIRA - GIR5360005 S3000 PANN.COM. SYSTEM 55 NERO O - 5360005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - sì
Colore - Nero
Adatto all'utilizzo con veneziane - sì
Numero di tasti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337037453
Codice prodotto
GIR5360005
Cod. produttore
5360005
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
sì
Colore:
Nero
Adatto all'utilizzo con veneziane:
sì
Numero di tasti:
1
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto all'utilizzo con interruttore:
sì
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero di attuatori (tasti):
2
Trasparente:
no


