AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR535210 TRASM.MAN. RF 2-M GIRA ENET ANTRACITE

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR535210 TRASM.MAN. RF 2-M GIRA ENET ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - ENet

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Telecomando

  • Numero di canali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774082

Codice prodotto

GIR535210

Cod. produttore

535210

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

ENet

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Telecomando

Numero di canali:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Colore:

Antracite

Materiale:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

eNet Radiotrasmettitore manuale 2 moduli antracite Caratteristiche: - I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet. - Ad ogni canale appartengono due tasti. - Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene. - LED di stato. - Apparecchio alimentato da pile. Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partiredalla versione software 2.0 del server eNet. - Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile. - Interdizione del comando. - Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili. - Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene e timer. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. Avvisi : - Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.