AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5331100 TRASM. RF A PARETE 1X SYSTEM 55 TRASP./B

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5331100 TRASM. RF A PARETE 1X SYSTEM 55 TRASP./B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - ENet

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Trasmettitore da parete completo

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337116516

Codice prodotto

GIR5331100

Cod. produttore

5331100

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

ENet

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

eNet Radiotrasmettitore a parete 1 modulo System 55, bilanciere con campo targhetta trasp. bianco puro brillante Caratteristiche: - I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet. - Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco. - L'installazione può essere eseguita senza scatola sopra intonaco o con scatola di installazione. - Il radiotrasmettitorea parete può essere avvitato alla parete o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una placca di montaggio. - Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene. - Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante. - Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene. - LED a due colori a destra ed a sinistra dei tasti per la segnalazione. - Apparecchio alimentato da pile. Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile. - Interdizione del comando. - Scene tutto On o tutto Off, scene convalore di soglia e scene individuali configurabili. - Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene, timer. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Localizzazione dell'apparecchio. Avvisi : - Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste. - Il radiotrasmettitore a parete viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio di programma neutro. Il set di interruttori a bilico adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte. - Se si utilizza un set di interruttori a bilanciere in metallo e o una mascherina di copertura in metallo, la portata può diminuire.