AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR531900 TENSIONE ALIMENTAZ. 12 V DC 2A AMG ELETT - 531900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR531900 TENSIONE ALIMENTAZ. 12 V DC 2A AMG ELETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - ENet

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774037

Codice prodotto

GIR531900

Cod. produttore

531900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

ENet

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Larghezza in numero di moduli:

2

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Alimentazione di tensione DC 12 V 2 A AMG Caratteristiche: - Tensione di alimentazione DC 12 V per il server eNet, il modulo ricevitore a radiofrequenza eNet e la videocamera esterna.