AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR514600 SENS.METEO + CENTRALE METEO (AMG) KNX - 514600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR514600 SENS.METEO + CENTRALE METEO (AMG) KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337124405

Codice prodotto

GIR514600

Cod. produttore

514600

Produttore

GIR

Sensore meteorologico con centrale meteorologica per KNX - I componenti della stazione meteorologica composta da sensore meteorologico e centrale meteorologica non possono essere utilizzati singolarmente. - Il sensore meteorologico dispone dei seguenti sensori: - Luminosita da tre direzioni (a 90? di distanza l'uno dall'altro, punti cardinali: Est, Sud, Ovest) - Temperatura - Velocita del vento - Sensore di precipitazione, con riscaldamento integrato - I valori dei sensori vengono trasmessi dal sensore meteorologico alla centrale meteorologica, che analizza le informazioni dei sensori e le invia sul bus KNX. - Il sensore meteorologico puo comunicare con un massimo di 20 centrali meteorologiche. - 10 canali sensoriali per vento, precipitazione, temperatura e luminosita. All'interno dei canali sensoriali possono essere create associazioni logiche AND/OR per valutare insieme piu valori dei sensori. - Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile. - 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica inclusa ritardo di valutazione per garantire una funzione di protezione solare affidabile. - 2 oggetti per sensori di luminosita esterni. - Oggetto giorno-notte predefinito per il passaggio tra funzionamento diurno/notturno inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione. - Oggetto di comunicazione che informa su disturbi di comunicazione del sensore meteorologico con la centrale meteorologica.Compatibile con KNX Data Secure. Preparato per Gira One. Terminale di collegamento e derivazione per KNX inclusi nella fornitura.