AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR512000 INTERFACCIA DATI RF (CHIAVE USB) KNX - 512000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR512000 INTERFACCIA DATI RF (CHIAVE USB) KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337017271

Codice prodotto

GIR512000

Cod. produttore

512000

Produttore

GIR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Interfaccia dati RF KNX (penna USB) Penna USB Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori a pulsante KNX RF e i radiotrasmettitori manuali KNX RF vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati. Caratteristiche: - L'apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza). - L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A). - Con l'ausilio della penna USB è possibile eseguire l'indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5. Avvisi : - Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows. - Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.