AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR506200 ATTUATORE INTERR./VEN. 2M/1M 16 A FM ONE - 506200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR506200 ATTUATORE INTERR./VEN. 2M/1M 16 A FM ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337099253

Codice prodotto

GIR506200

Cod. produttore

506200

Produttore

GIR

Attuatore a commutazione 2 canali / attuatore per persiane 1 canale 16 A con ingresso binario 3 canali per Gira One e KNX - modalita persiana o commutazione parametrizzabile. In modalita persiana, le due uscite (A1/A2) vengono unite in un'uscita per persiane. - Il dispositivo dispone di tre ingressi con un potenziale di riferimento comune. - Lettura degli stati di commutazione da interruttori o pulsanti di installazione e altri contatti senza potenziale sugli ingressi da 1 a 3. - Valutazione del segnale da sensori di umidita e perdite (vedere accessori) sugli ingressi da 1 a 3. - Rilevamento dei valori di temperatura tramite sensore remoto (vedere accessori) all'ingresso 3. - Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per realizzare operazioni logiche semplici o complesse. - Messaggi di ritorno o stato attivi possono essere ritardati dopo il ripristino della tensione di bus o dopo un processo di programmazione ETS. - Rele bistabile. Funzioni per persiane: - Modalita operativa parametrizzabile: controllo di persiane a lamelle, tapparelle, tende da sole, finestre da tetto o bocchette di ventilazione. - Tempi di movimento del tessuto parametrizzabili separatamente con estensione del tempo di movimento per i movimenti nella posizione finale superiore. - Per le persiane a lamelle, e possibile parametrizzare indipendentemente un tempo di movimento delle lamelle. - Tempo di commutazione al cambio di direzione di movimento e tempi per funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move) impostabili. - Reazione al ripristino della tensione di bus e dopo un processo di programmazione ETS impostabile. - Controllo centrale possibile tramite fino a 6 oggetti a lungo termine (APRI, CHIUDI, permanentemente APRI, permanentemente CHIUDI). - Feedback della posizione del tessutoo della posizione delle lamelle. Inoltre, possono essere segnalate una posizione del tessuto non valida o un movimento di azionamento. Funzioni di feedback attive (in caso di modifica o invio ciclico al bus) o passive (oggetto leggibile). - Assegnazioni a fino a 5 diverse funzioni di sicurezza (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), opzionalmente con monitoraggio ciclico. - Una funzione di protezione solare completa con posizioni fisse e variabili del tessuto o delle lamelle all'inizio o alla fine della funzione attivabile. Inclusa una compensazione dinamica delle lamelle per le persiane a lamelle. Anche con protezione solare estesa per l'integrazione in controlli di ombreggiatura piu complessi (disponibile con oggetti automatici e di blocco separati). Inoltre, opzionalmente con automazione di riscaldamento/raffreddamento e funzione di presenza. - Funzione di tensionamento del tessuto per tende da sole. - Funzione di blocco avanzata con opzione di conferma. - Funzione di ventilazione per finestre con contatti per finestre. - Funzione di insegnamento intelligente per il movimento del tessuto. - Funzione di posizionamento forzato o funzione di blocco realizzabile. - Fino a 64 scene interne sono parametrizzabili. - Funzione di memorizzazione delle scene: feedback visivo aggiuntivo. - Richiamo di scene avanzato (commutazione delle scene). Funzioni di commutazione: - Commutazione indipendente delle uscite di commutazione. - Funzionamento normalmente chiuso o normalmente aperto. - Funzione di commutazione centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione (ACCENDI, SPENGI, permanentemente ACCENDI, permanentemente SPENGI). - Feedback di commutazione: funzione di feedback attiva o passiva. - Reazione in caso di interruzione della tensione di bus o ripristino della tensione di bus e dopo un processo di programmazione ETS impostabile. - Funzione di collegamento logico singolarmente per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. Alternativamente, funzione di posizionamento forzato separatamente per ogni uscita. - Funzione di blocco avanzata con opzione di conferma. - Funzioni temporali (ritardo di accensione e spegnimento, funzione di luce delle scale - anche con funzione di preavviso). - Integrazione in scene di luce possibile: fino a 64 scene interne sono parametrizzabili per ogni uscita. - Funzione di memorizzazione delle scene: feedback visivo aggiuntivo. - Richiamo di scene avanzato (commutazione delle scene). - Contatore delle ore di funzionamento attivabile singolarmenteper ogni uscita. - Monitoraggio degli ingressi per aggiornamento ciclico dell'oggetto di commutazione con posizione di sicurezza. {b}Riduzione della potenza Riduzione della corrente di commutazione per dispositivo (riferito aper ogni superamento di 5 ?C oltre 35 ?C riduzione del 10%in caso di installazione in parete di legno o cartongesso riduzione del 15%combinazioni multiple riduzione del 20%.