AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR506100 ATT.ON/OFF 1-M 16 A IN INGR.BIN. 3-M ONE - 506100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR506100 ATT.ON/OFF 1-M 16 A IN INGR.BIN. 3-M ONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337099284

Codice prodotto

GIR506100

Cod. produttore

506100

Produttore

GIR

Attuatore di commutazione 1 canale 16 A con ingresso binario 3 canali per Gira One e KNX - Commutazione di carichi elettrici tramite un contatto rele. - Il dispositivo dispone di tre ingressi con un potenziale di riferimento comune. - Lettura degli statidi commutazione di interruttori o pulsanti di installazione e altri contatti senza potenziale sugli ingressi da 1 a 3. - Valutazione del segnale di sensori di umidita e perdite (vedere accessori) sugli ingressi da 1 a 3. - Rilevamento dei valori di temperatura tramite sensore remoto (vedere accessori) all'ingresso 3. - Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per la realizzazione di operazioni logiche semplici o complesse. - Messaggi di ritorno o di stato attivi possono essere ritardati dopo il ripristino della tensione di bus o dopo un processo di programmazione ETS. - Rele bistabile. Funzioni di commutazione: - Funzionamento normalmente chiuso o normalmente aperto. - Funzione di commutazione centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione (ACCENSIONE, SPENTO, ACCESO permanente, SPENTO permanente). - Feedback di commutazione: Funzione di feedback attiva o passiva. - Reazione in caso di mancanza di tensione di bus o ripristino della tensione di bus e dopo un processo di programmazione ETS regolabile. - Funzione di collegamento logico. - Funzione di blocco o funzione di forzatura parametrizzabile. - Funzione di blocco avanzata con opzione di conferma. - Funzioni temporali (ritardo di accensione e spegnimento, funzione luce scala - anche con funzione di preavviso). - Inclusione in scene luminose possibile: Fino a 64 scene interne parametrizzabili. - Funzione di memorizzazione delle scene: Feedback visivo aggiuntivo. - Richiamo di scene avanzato (commutazione delle scene). - Contatore delle ore di funzionamento attivabile. - Monitoraggio degli ingressi per aggiornamento ciclico dell'oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.