GIRA - GIR5034915 SET INT.BILICO 4X PERS. SENS.PS.4 TS4 AL - 5034915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Grigio
Superficie - Verniciato
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4010337098171
Codice prodotto
GIR5034915
Cod. produttore
5034915
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Grigio
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


