GIRA - GIR503238 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 503238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Bronzo
Materiale - Metallo
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4010337098331
Codice prodotto
GIR503238
Cod. produttore
503238
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Bronzo
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


