GIRA - GIR5032219 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 5032219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Metallo
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072591
Codice prodotto
GIR5032219
Cod. produttore
5032219
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


