AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR503217 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 503217

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR503217 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 TS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Metallo

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072652

Codice prodotto

GIR503217

Cod. produttore

503217

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Alluminio

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 2 moduli personalizzabile per sensore a pulsante 4 alluminio Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.