GIRA - GIR5031903 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 5031903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Bianco
Superficie - Verniciato
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4010337098256
Codice prodotto
GIR5031903
Cod. produttore
5031903
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Bianco
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


