GIRA - GIR503117 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 503117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Alluminio
Materiale - Metallo
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072669
Codice prodotto
GIR503117
Cod. produttore
503117
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Alluminio
Materiale:
Metallo
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


