AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5031126 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4 - 5031126

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5031126 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 TS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Nero

  • Materiale - Metallo

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072638

Codice prodotto

GIR5031126

Cod. produttore

5031126

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Nero

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 1 modulo personalizzabile per sensore a pulsante 4 Alluminio nero Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.