AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5022915 SET INTERR.BILICO 2X SENS.PS.4 TS4 ALLUM - 5022915

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5022915 SET INTERR.BILICO 2X SENS.PS.4 TS4 ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337098485

Codice prodotto

GIR5022915

Cod. produttore

5022915

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Grigio

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 2 moduli per sensore a pulsante 4 grigio opaco (verniciato) Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.