AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR502138 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 TS4 BRONZ - 502138

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR502138 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 TS4 BRONZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bronzo

  • Materiale - Metallo

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337098621

Codice prodotto

GIR502138

Cod. produttore

502138

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bronzo

Materiale:

Metallo

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 1 modulo per sensore a pulsante 4 bronzo Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrossoindicata.