AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5001003 SENS.TATT.4 KOMFORT 1-M ONEKNX TS4 BIANC - 5001003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5001003 SENS.TATT.4 KOMFORT 1-M ONEKNX TS4 BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337070870

Codice prodotto

GIR5001003

Cod. produttore

5001003

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

no

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Sensore a pulsante KNX 4 Komfort 1 modulo bianco Caratteristiche: - Sensore a pulsante con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzioni: commutazione, regolazione luce, veneziane, encoder, derivazione scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore. - Commutazione: reazione alla pressione e o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione. - Regolazione luce: tempi per azionamento breve e lungo, attenuazione su diversi livelli, ripetizione telegramma con l’azionamento lungo, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione. - Controllo veneziane: quattro metodi di comando diversi con tempi per azionamento corto e lungo e regolazione delle lamelle. - Funzione encoder: scelta dell’intervallo di valori, valore all’attivazione. - Derivazione scene: con o senza funzione di memoria, richiamo scena interna con o senza funzione di memoria. - Comando a 2 canali: per ogni bilanciere o per ciascun tasto può essere impostato il comando di due canali separati. Ogni volta che viene premuto il tasto possono così essere inviati sul bus fino a due telegrammi. I canali possono essere impostati individualmente sulle funzionicommutazione, encoder o richiamare scena. Caratteristiche apparecchio derivato regolatore: - La funzione del sensore a pulsante apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni. - Commutazione del modooperativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale. - Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato. Funzioni dei LED di stato: - Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando. - I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta. - Funzioni dei LED di stato: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, indicazione di stato inversa, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione dello stato di presenza inverso. - Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione. Funzioni generali: - LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore a pulsante possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme. - LED illuminazione di orientamento: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo. - LED abbassamento notturno: controllo della luminosità di tutti i LED di stato attraverso un oggetto di comunicazione. È così possibile ad esempio ridurre la luminosità nelle ore notturne a un valore configurabile nell’ETS. - Oggetto di interdizione per interdire singoli tasti o bilancieri. - Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita. - Misura della temperatura: misurazionidella temperatura ambiente con un sensore interno, un sensore remoto interno e cablato o un sensore interno ed esterno. - Misura dell’umidità ambiente: misurazione dell’umidità dell’aria ambiente con un sensore interno. - Protezione antismontaggio - Aggiornabile e predisposta per KNX Secure. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de. - Il sensore a pulsante viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio di programma neutro. Il set di interruttori a bilico adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.