GIRA - GIR4754005 SCHUKO CC + SH MRV SYSTEM 55 NERO O - 4754005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337114147
Codice prodotto
GIR4754005
Cod. produttore
4754005
Produttore
GIR
SCHUKO presa 16 A 250 V~ con coperchio a ribalta e protezione da contatto aumentata (Safety Plus) Nero opaco (verniciato) morsetti a vite - Anello di supporto messo a terra. Con pressione di contatto aumentata del gancio di messa a terra, testato secondoT.N.O. Cornice di copertura (da 1 a 5 posti) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni adatto anche per il montaggio di prese SCHUKO a incasso con coperchio a ribalta protette contro l'acqua IP44. Protezione da contatto aumentata (Safety Plus) secondo DIN VDE 0620-1.


