GIRA - GIR3296600 Int.bil. System 55 acciaio inox - 3296600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337043867
Codice prodotto
GIR3296600
Cod. produttore
3296600
Produttore
GIR
Bilanciere acciaio inox - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.- Prova di tensione dal lato anteriore.- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.- Leva di sblocco facilmente accessibile.- Base in materiale termoplastico infrangibile.- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.


