GIRA - GIR291503 UNITA LOK.SERV. SET CHIAMATA EMERG. SYST - 291503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Funzionamento - Pulsante
Tipo di costruzione - Da parete
Tipo di alimentazione - Sistema BUS
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337069720
Codice prodotto
GIR291503
Cod. produttore
291503
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di base
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di costruzione:
Da parete
Tipo di alimentazione:
Sistema BUS
Colore:
Bianco
Adatto per:
Chiamata
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per sistema bus:
2 fili
Funzione tasto:
Interrompere la chiamata


