GIRA - GIR291403 SET CHIAMATA EMERG. SYSTEM 55 BNC PURO - 291403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Tipo di costruzione - Da parete
Tipo di alimentazione - Sistema BUS
Colore - Bianco
Adatto per - Chiamata d'emergenza
Confezione
1 PZ
EAN
4010337067900
Codice prodotto
GIR291403
Cod. produttore
291403
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di base
Tipo di costruzione:
Da parete
Tipo di alimentazione:
Sistema BUS
Colore:
Bianco
Adatto per:
Chiamata d'emergenza
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per sistema bus:
2 fili
Funzione tasto:
Attivare/interrompere la chiamata


