AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR289900 SCAT.INST. 4-M PIATTO GIRA E2 - 289900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR289900 SCAT.INST. 4-M PIATTO GIRA E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337066545

Codice prodotto

GIR289900

Cod. produttore

289900

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Rettangolare

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Scatola Gira E2 per montaggio piatto 4 moduli Caratteristiche: - Mediante la scatola di installazione Gira e la mascherina di copertura per montaggio piatto è possibile installare il programma di interruttori Gira E2 in modo piatto sulla parete. - Per il montaggio da incasso in una parete piena, la scatola di installazione viene applicata in una scatola da incasso, la quale viene poi incassata nella parete. Avvisi : - La scatola non possiede fermacavi.