GIRA - GIR284428 PS.BASC. BS 3-M CON.NO SYSTEM 55 ANTRACI - 284428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gruppo di pulsanti
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4010337082064
Codice prodotto
GIR284428
Cod. produttore
284428
Produttore
GIR
Modello:
Gruppo di pulsanti
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori:
3
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


