AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2844005 PS.BASC. BS 3-M CON.NO SYSTEM 55 NERO O - 2844005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2844005 PS.BASC. BS 3-M CON.NO SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gruppo di pulsanti

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Numero di azionatori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037903

Codice prodotto

GIR2844005

Cod. produttore

2844005

Produttore

GIR

Modello:

Gruppo di pulsanti

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Numero di azionatori:

3

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V con bilancieri Contatto di chiusura 1 polo nero opaco Caratteristiche: - Con morsetti a vite. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.