GIRA - GIR283226 INTER. A BILANCIERE DEVIATORE 3X SYSTEM - 283226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Confezione
1 PZ
EAN
4010337832263
Codice prodotto
GIR283226
Cod. produttore
283226
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori:
3
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


