GIRA - GIR283201 INT.A BILANCIERE BS 3MOD. DEVIAT.UNIV. S - 283201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Confezione
1 PZ
EAN
4010337832010
Codice prodotto
GIR283201
Cod. produttore
283201
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori:
3
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
1013
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


