GIRA - GIR2832005 INT.A BILANCIERE BS 3MOD. DEVIAT.UNIV. S - 2832005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038528
Codice prodotto
GIR2832005
Cod. produttore
2832005
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori:
3
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no


