AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR282003 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 282003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR282003 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 115 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016762

Codice prodotto

GIR282003

Cod. produttore

282003

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

115 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Presa per rasoio elettrico (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ per mascherina di copertura da 2 moduli senza costola centrale bianco puro brillante