GIRA - GIR282001 PRESA RASOIO ELETTR 115-230 V SYSTEM 55 - 282001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 115 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337016755
Codice prodotto
GIR282001
Cod. produttore
282001
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
115 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no


