AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2702015 COP. RTA SPIA C. SYSTEM 55 GRIGIO O

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2702015 COP. RTA SPIA C. SYSTEM 55 GRIGIO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Termostato

  • Colore - Grigio

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337104339

Codice prodotto

GIR2702015

Cod. produttore

2702015

Produttore

GIR

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Termostato

Colore:

Grigio

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Copertura per regolatore di temperatura ambiente con luce di controllo Grigio opaco (verniciato) Sistema 55